Eriks
TODO

TODO Tankeinheit 5830A4407 Edelstahl W 4"

  • ERIKS:11049833
  • Hersteller:1-5830A-4407
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.471,80 €/ Stückexkl. MwSt

1.722,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TODO
Material
AISI 316L
Code
5830A-4407
Max. Betriebsdruck
25 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
4"
Schlaucharmatur Typ 2
Dry-Break
Anschlussarmatur 2
Tank unit
Größe Anschlussarmatur 2
164 mm
Material Dichtung 2
FPM
Bauelementetyp
Schnellkupplung