Eriks
TODO

TODO Tankeinheit 5631-1107 AL W 4"

  • ERIKS:10037860
  • Hersteller:1-5631-1107
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

564,30 €/ Stückexkl. MwSt

660,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TODO
Material
Aluminium
Code
5631-1107
Max. Betriebsdruck
10 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
4"
Schlaucharmatur Typ 2
Dry-Break
Anschlussarmatur 2
Tank unit
Größe Anschlussarmatur 2
164 mm
Material Dichtung 2
FPM
Bauelementetyp
Schnellkupplung