Eriks
TODO

TODO Tankeinheit 5002A-4423 Edelstahl-F 2"

  • ERIKS:11012086
  • Hersteller:1-5002A-4423
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

686,40 €/ Stückexkl. MwSt

803,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TODO
Material
AISI 316L
Code
5002A-4423
Max. Betriebsdruck
25 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
2"
Schlaucharmatur Typ 2
Dry-Break
Anschlussarmatur 2
Tank unit
Größe Anschlussarmatur 2
70 mm
Material Dichtung 2
FFKM Chemraz® 505
Bauelementetyp
Schnellkupplung