319,00 €/ Stückexkl. MwSt
373,23 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TODO |
Material | Aluminium |
Code | 5002-1107 |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Schlaucharmatur Typ | Innengewinde fix |
Anschlussarmatur | BSPP |
Größe Anschlussarmatur | 2" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Dry-Break |
Anschlussarmatur 2 | Tank unit |
Größe Anschlussarmatur 2 | 70 mm |
Material Dichtung 2 | FPM |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |