Eriks
TODO

TODO Tankeinheit 4942A-4423 Edelstahl-F 1"

  • ERIKS:11110256
  • Hersteller:1-4942A-4423
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

737,55 €/ Stückexkl. MwSt

862,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TODO
Material
AISI 316L
Code
4942A-4423
Max. Betriebsdruck
25 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1"
Schlaucharmatur Typ 2
Dry-Break
Anschlussarmatur 2
Tank unit
Größe Anschlussarmatur 2
56 mm
Material Dichtung 2
FFKM Chemraz® 505
Bauelementetyp
Schnellkupplung