565,95 €/ Stückexkl. MwSt
662,16 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TODO |
Material | AISI 316L |
Code | 4942-4407 |
Max. Betriebsdruck | 25 bar |
Schlaucharmatur Typ | Innengewinde fix |
Anschlussarmatur | BSPP |
Größe Anschlussarmatur | 1" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Dry-Break |
Anschlussarmatur 2 | Tank unit |
Größe Anschlussarmatur 2 | 56 mm |
Material Dichtung 2 | FPM |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |