Eriks
TODO

TODO Schlaucheinheit TODO Todo 5006 -1407 Aluminium Innengewinde 2"

  • ERIKS:10037884
  • Hersteller:1-5006-1407
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.076,35 €/ Stückexkl. MwSt

1.259,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TODO
Material
Aluminium
Code
5006-1407
Max. Betriebsdruck
16 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
2"
Schlaucharmatur Typ 2
Dry-Break
Anschlussarmatur 2
Hose unit
Größe Anschlussarmatur 2
70 mm
Material Dichtung 2
FPM
Bauelementetyp
Schnellkupplung