3.610,75 €/ Stückexkl. MwSt
4.224,58 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TODO |
Material | AISI 316L |
Code | 9200G-4414 |
Max. Betriebsdruck | 25 bar |
Schlaucharmatur Typ | Innengewinde fix |
Anschlussarmatur | BSPP |
Größe Anschlussarmatur | 2" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Dry-Break |
Anschlussarmatur 2 | Hose unit |
Größe Anschlussarmatur 2 | 70 mm |
Material Dichtung 2 | FFKM Kalrez® 6375 |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |