4.097,50 €/ Stückexkl. MwSt
4.794,08 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TODO |
Material | AISI 316L |
Code | 9300F-4407 |
Max. Betriebsdruck | 25 bar |
Schlaucharmatur Typ | Innengewinde fix |
Anschlussarmatur | BSPP |
Größe Anschlussarmatur | 3" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Dry-Break |
Anschlussarmatur 2 | Hose unit |
Größe Anschlussarmatur 2 | 119 mm |
Material Dichtung 2 | FPM |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |