Eriks
TODO

TODO Schlaucheinheit 9260F-4407 Edelstahl 3"

  • ERIKS:10037896
  • Hersteller:1-9260F-4407
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3.756,50 €/ Stückexkl. MwSt

4.395,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TODO
Material
AISI 316L
Code
9260F-4407
Max. Betriebsdruck
25 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
3"
Schlaucharmatur Typ 2
Dry-Break
Anschlussarmatur 2
Hose unit
Größe Anschlussarmatur 2
105 mm
Material Dichtung 2
FPM
Bauelementetyp
Schnellkupplung