Eriks
TODO

TODO Schlaucheinheit 9200G-4407 Edelstahl 2"

  • ERIKS:10037850
  • Hersteller:1-9200G-4407
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2.415,60 €/ Stückexkl. MwSt

2.826,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TODO
Material
AISI 316L
Code
9200G-4407
Max. Betriebsdruck
25 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
2"
Schlaucharmatur Typ 2
Dry-Break
Anschlussarmatur 2
Hose unit
Größe Anschlussarmatur 2
70 mm
Material Dichtung 2
FPM
Bauelementetyp
Schnellkupplung