2.432,65 €/ Stückexkl. MwSt
2.846,20 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TODO |
Material | AISI 316L |
Code | 9200F-4454 |
Max. Betriebsdruck | 25 bar |
Schlaucharmatur Typ | Innengewinde fix |
Anschlussarmatur | BSPP |
Größe Anschlussarmatur | 2" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Dry-Break |
Anschlussarmatur 2 | Hose unit |
Größe Anschlussarmatur 2 | 70 mm |
Material Dichtung 2 | FFKM Kalrez® 1050LF |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |