Eriks
TODO

TODO Schlaucheinheit 9150G-4407 SS-F 1,1/2"

  • ERIKS:11185336
  • Hersteller:1-9150G-4407
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.831,50 €/ Stückexkl. MwSt

2.142,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TODO
Material
AISI 316L
Code
9150G-4407
Max. Betriebsdruck
25 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1.1/2"
Schlaucharmatur Typ 2
Dry-Break
Anschlussarmatur 2
Hose unit
Größe Anschlussarmatur 2
70 mm
Material Dichtung 2
FPM
Bauelementetyp
Schnellkupplung