Eriks
TODO

TODO Schlaucheinheit 7100-1407 AL W 1"

  • ERIKS:10037848
  • Hersteller:1-7100-1407
Image 1
Zur Liste hinzufügen

697,40 €/ Stückexkl. MwSt

815,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TODO
Material
Aluminium
Code
7100-1407
Max. Betriebsdruck
10 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1"
Schlaucharmatur Typ 2
Dry-Break
Anschlussarmatur 2
Hose unit
Größe Anschlussarmatur 2
56 mm
Material Dichtung 2
FPM
Bauelementetyp
Schnellkupplung