Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TODO |
Material | AISI 316L |
Code | 7075-4414 |
Max. Betriebsdruck | 25 bar |
Schlaucharmatur Typ | Innengewinde fix |
Anschlussarmatur | BSPP |
Größe Anschlussarmatur | 3/4" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Dry-Break |
Anschlussarmatur 2 | Hose unit |
Größe Anschlussarmatur 2 | 70 mm |
Material Dichtung 2 | FPM |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |