Eriks
TODO

TODO Schlaucheinheit 5332G-1307 AL W 2.1/2"

  • ERIKS:10037892
  • Hersteller:1-5332G-1307
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.142,35 €/ Stückexkl. MwSt

1.336,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TODO
Material
Aluminium
Code
5332G-1307
Max. Betriebsdruck
10 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
2.1/2"
Schlaucharmatur Typ 2
Dry-Break
Anschlussarmatur 2
Hose unit
Größe Anschlussarmatur 2
105 mm
Material Dichtung 2
FPM
Bauelementetyp
Schnellkupplung