Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager NA497SW-90221

  • ERIKS:11439503
  • Hersteller:100025960
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2.274,88 €/ Stückexkl. MwSt

2.661,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
85.725 mm
Außendurchmesser Außenring
158.75 mm
Breite gesamt
73.025 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein