Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager NA483SW-90228

  • ERIKS:11439485
  • Hersteller:100059581
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5.643,64 €/ Stückexkl. MwSt

6.603,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
70.104 mm
Außendurchmesser Außenring
203.2 mm
Breite gesamt
76.2 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein