Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager L44643-90035

  • ERIKS:11440587
  • Hersteller:100048837
Image 1
Zur Liste hinzufügen

80,65 €/ Stückexkl. MwSt

94,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
25.4 mm
Außendurchmesser Außenring
50.292 mm
Breite gesamt
31.75 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein