Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager-Innenring 6580

  • ERIKS:11440023
  • Hersteller:100048153
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

313,43 €/ Stückexkl. MwSt

366,71 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Kegel
Innendurchmesser
88.9 mm
Breite Innenring
55.1 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Alternativen
Product Image

SKF Kegelrollenlager-Innenring 6580/Q

  • ERIKS:23759266
  • Manufacturer:6580/Q

123,41 €/ Stückexkl. MwSt

144,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026