Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager-Innenring 08118

  • ERIKS:11440972
  • Hersteller:100053057
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

72,45 €/ Stückexkl. MwSt

84,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Kegel
Innendurchmesser
30.162 mm
Breite Innenring
15.08 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein