Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager HM926747-90028

  • ERIKS:11440980
  • Hersteller:100099351
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5.156,18 €/ Stückexkl. MwSt

6.032,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
127 mm
Außendurchmesser Außenring
228.6 mm
Breite gesamt
115.888 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein