Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager-Aussenring HM88511

  • ERIKS:11441071
  • Hersteller:100142015
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

70,66 €/ Stückexkl. MwSt

82,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Außenring
Außendurchmesser Außenring
73.025 mm
Breite Außenring
23.02 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein