Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager-Aussenring 6535

  • ERIKS:11440018
  • Hersteller:100044502
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

134,33 €/ Stückexkl. MwSt

157,17 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Außenring
Außendurchmesser Außenring
161.925 mm
Breite Außenring
42.862 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Alternativen
Product Image

SKF Kegelrollenlager-Außenring 6535/Q

  • ERIKS:23759263
  • Manufacturer:6535/Q

66,46 €/ Stückexkl. MwSt

77,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026