Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager-Aussenring 48220

  • ERIKS:11440676
  • Hersteller:100029924
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

209,94 €/ Stückexkl. MwSt

245,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Außenring
Außendurchmesser Außenring
182.562 mm
Breite Außenring
33.338 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Alternativen
Product Image

SKF Kegelrollenlager-Außenring 48220/Q

  • ERIKS:23757270
  • Manufacturer:48220/Q

162,34 €/ Stückexkl. MwSt

189,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026