Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager-Aussenring 25520

  • ERIKS:11440321
  • Hersteller:100042392
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

18,69 €/ Stückexkl. MwSt

21,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Außenring
Außendurchmesser Außenring
82.931 mm
Breite Außenring
19.05 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Alternativen
Product Image

SKF Kegelrollenlager-Außenring 25520/Q

  • ERIKS:23756484
  • Manufacturer:25520/Q

12,57 €/ Stückexkl. MwSt

14,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026