Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 72225C-902A3

  • ERIKS:11440965
  • Hersteller:100096186
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.090,07 €/ Stückexkl. MwSt

1.275,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
57.15 mm
Außendurchmesser Außenring
123.952 mm
Breite gesamt
77.724 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein