Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 67388-90022

  • ERIKS:11440869
  • Hersteller:100006938
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2.060,83 €/ Stückexkl. MwSt

2.411,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
127 mm
Außendurchmesser Außenring
196.85 mm
Breite gesamt
101.6 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein