Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 567-90066

  • ERIKS:11439548
  • Hersteller:100047645
Image 1
Zur Liste hinzufügen

697,98 €/ Stückexkl. MwSt

816,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
73.152 mm
Außendurchmesser Außenring
127 mm
Breite gesamt
81.026 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein