Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 55200C-902A4

  • ERIKS:11440960
  • Hersteller:100031083
Image 1
Zur Liste hinzufügen

475,72 €/ Stückexkl. MwSt

556,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
50.8 mm
Außendurchmesser Außenring
109.982 mm
Breite gesamt
63.5 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein