Eriks
THURMETALL

THURMETALL Werkbankaufbau 1500x700 anthrazitgrau RAL 7016

  • ERIKS:12969366
Image 1
Aufbautensets mit gelochten Rückwänden, für eine Plattenbreite von 1500 mm

•    Bestehend aus:
1 Tragsäule links, Höhe 700 mm,
1 Tragsäule rechts, Höhe 700 mm,
2 gelochte Rückwände, Höhe 350 mm

Zur Liste hinzufügen

325,50 €/ Stückexkl. MwSt

380,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
THURMETALL
Breite
1500 mm
Höhe
700 mm
Farbe
Anthrazit