Eriks
THURMETALL

THURMETALL Thurmetall Trennwandset B500xFH100/125 4 Längs/10 Quertrennwände

  • ERIKS:23925163
Image 1
Trennwandsets für Schubladen, Breite 605 mm

•    Fachgerechte Lagerung
Praktisches Einteilungsmaterial für das gesamte Sortiment erleichtert die Organistation von Lagergut.
Ordentliche und flexible Ablage durch vielfältige Einteilungs- und Kombinationsmöglichkeiten mit Trennwänden, Einsatzkästen, Mulden, Haltestiften oder Antischutschmatten. Erweitertes Zubehör wie Lochplattenhaken, Lagersichtbehälter und vieles mehr ebenfalls erhältlich.


Inhalt:
7 Längstrennwände
12 Quertrennwände 50
4 Trennwände 100
Zur Liste hinzufügen

47,74 €/ Stückexkl. MwSt

55,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
THURMETALL