Eriks
THURMETALL

THURMETALL Schubladenschrank 805x695X1000 7016/7035

  • ERIKS:12969302
  • Hersteller:84.346.XXX
Image 1
Schubladenschrank TM-Classic, anthrazitgrau/lichtgrau

•    Stabiler Korpus
Hochwertig verschweißte Stahlkonstruktion mit 25-mm-Einhängeraster. Belastbarkeit: bis ca. 4000 kg (bei gleichmäßig verteilter Last).
•     Schubladen mit Zentralverriegelung
Mit Einzelschubladensperre (Kippsicherung) serienmäßig. Auszüge mit Laufrollen aus POM (Polyoxymethylen) bieten bei gleichen mechanischen Eigenschaften wie Stahlrollen einen erheblich ruhigeren Lauf der Schubladen. 100 % ausziehbar, Belastbarkeit 75-200 kg. Griffleisten mit durchgehender, großflächiger Beschriftungsmöglichkeit.
•    Ein- oder Zweifarblackierung ohne Mehrpreis
Standardlackierung Korpus/Fronten: NCS 4040 taubenblau/NCS 1060 lichtblau oder RAL 7016 anthrazitgrau/RAL 7035 lichtgrau.
Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Mehrpreis lieferbar (siehe Farbliste).


Schubladen mit 200 kg Belastbarkeit sowie Code Lock auf Anfrage erhältlich.

Zur Liste hinzufügen

1.871,52 €/ Stückexkl. MwSt

2.189,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
THURMETALL
Breite
805 mm
Tiefe
695 mm
Höhe
1000 mm
RAL-Nummer
7016/7035
Anzahl Schubladen
9