• Stabiler Korpus
Hochwertig verschweißte Stahlkonstruktion mit 25-mm-Einhängeraster. Belastbarkeit: bis ca. 4000 kg (bei gleichmäßig verteilter Last).
• Schubladen mit Zentralverriegelung
Mit Einzelschubladensperre (Kippsicherung) serienmäßig. Auszüge mit Laufrollen aus POM (Polyoxymethylen) bieten bei gleichen mechanischen Eigenschaften wie Stahlrollen einen erheblich ruhigeren Lauf der Schubladen. 100 % ausziehbar, Belastbarkeit 75-200 kg. Griffleisten mit durchgehender, großflächiger Beschriftungsmöglichkeit.
• Ein- oder Zweifarblackierung ohne Mehrpreis
Standardlackierung Korpus/Fronten: NCS 4040 taubenblau/NCS 1060 lichtblau oder RAL 7016 anthrazitgrau/RAL 7035 lichtgrau.
Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Mehrpreis lieferbar.
Schubladen mit 200 kg Belastbarkeit sowie Code Lock auf Anfrage erhältlich.
2.719,63 €/ Stückexkl. MwSt
3.181,97 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | THURMETALL |
Breite | 1005 mm |
Tiefe | 695 mm |
Höhe | 1400 mm |
RAL-Nummer | 7016/7035 |
Anzahl Schubladen | 13 |