Eriks
THURMETALL

THURMETALL Schiebetürschrank 2000x500x1950 7016/7035

  • ERIKS:12969260
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Schiebetürenschrank TM-Classic, RAL 7016/RAL 7035

•    Stabiler Korpus
Stahlblechkonstruktion mit 25 mm Einhängeraster zur Höhenverstellung der verzinkten Fachböden (Belastbarkeit 60 kg). Schrank belastbar bis 500 kg, bei gleichmäßig verteilter Last. Ausgestattet mit glatten Rückwänden.
•    Türen
Vollblechtüren doppelt gekantet und verstärkt. Oder mit Sichtfenster aus Acrylglas. Schließung erfolgt über ein Drehdruck-Zylinder mit zwei Schlüsseln.
•    Optional lieferbar.
Türen mit Sichtfenster, ausziehbare Fachböden und Schubladen, Abrollränder incl. Gummiriefenmatte und Abdeckplatte mit 20 mm Hartlaminat in lichtgrau, auf Anfrage lieferbar
•    Ein- oder Zweifarblackierung ohne Mehrpreis
Standardlackierung Korpus/Fronten: NCS 4040 taubenblau/NCS 1060 lichtblau oder RAL 7016 anthrazitgrau/RAL 7035 lichtgrau.
Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Mehrpreis lieferbar (siehe Farbliste).

Zur Liste hinzufügen

1.587,76 €/ Stückexkl. MwSt

1.857,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
THURMETALL
Breite
2000 mm
Tiefe
500 mm
Höhe
1950 mm
RAL-Nummer
7016/7035
Anzahl Einlegeböden
8