Eriks
THURMETALL

THURMETALL Satz mit geschlitzten Trennwänden und Metallseparatoren

  • ERIKS:13356818
  • Hersteller:56.265.000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Breite: 1005mmTiefe: 695mmHöhe: 75mmPassend für Fronthöhen: 100, 125mmNutzbare Breite der Schubladen: 900mmNutzbare Tiefe der Schubladen: 600mmLieferumfang: 8 Schlitzeinteilungen, 18 Einteilungen 100mmTrennwände aus Metall: Ermöglichen in Kombination mit geschlitzten Trennwänden die beliebige Unterteilung von Schubladen in kleine Fächer. Das Beschriftungsfeld ist über die gesamte Breite versetzt und dient zur Aufnahme von Anhängeetikettenhaltern oder Barcodeträgern. Die vorderen Bodenkantenumschläge ermöglichen die Befestigung der Trennbleche auf dem gelochten Schubladenboden. Die Maße sind auf jedem Metallseparator eingestanzt. Spezifikation: Aluminium.Beidseitig geschlitzte Trennwände: Zur Längs- und Quereinteilung von Schubladen. Schlitzraster in Einheiten von 17 mm wie bei den Schubladenwänden. Die unteren Randumschläge ermöglichen die Befestigung der Schlitztrennwände am gelochten Schubladenboden. Spezifikation: Stahlblech, inklusive Befestigungsmaterial. Farbe: grau, NCS S 4502-B.
Zur Liste hinzufügen

99,81 €/ Satzexkl. MwSt

116,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
THURMETALL