• Mobile Schubladenschränke
Mit 2 Bock- und 2 Schwenkrollen (Vollgummi), Ø 100 mm, Rollen mit Bremsen, Belastbarkeit400 kg.
• Stabiler Korpus
Hochwertig verschweißte Stahlkonstruktion mit 25-mm-Einhängeraster. Die Aufbauten haben einen Abrollrand mit Rillengummi.
• Schubladen mit Zentralverriegelung
Mit Einzelschubladensperre (Kippsicherung) und Rammschutz serienmäßig. Auszüge mit Laufrollen aus POM (Polyoxymethylen) bieten bei gleichen mechanischen Eigenschaften wie Stahlrollen einen erheblich ruhigeren Lauf der Schubladen. Meist 100 % Vollauszug, Belastbarkeit 75 kg. Griffleisten mit durchgehender, großflächiger Beschriftungsmöglichkeit.
• Ein- oder Zweifarblackierung ohne Mehrpreis
Standardlackierung Korpus/Fronten: NCS 4040 taubenblau/NCS 1060 lichtblau oder RAL 7016 anthrazitgrau/RAL 7035 lichtgrau.
Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Mehrpreis lieferbar (siehe Farbliste).
Breite 805 mm, gelochte Rückwände sowie Code Lock auf Anfrage erhältlich.
1.491,27 €/ Stückexkl. MwSt
1.744,79 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | THURMETALL |
Breite | 605 mm |
Tiefe | 695 mm |
Höhe | 992 mm |
RAL-Nummer | 7016/7035 |
Anzahl Schubladen | 5 |