Eriks
THURMETALL

THURMETALL NC-Rollladenschrank B1005xT690xH1950 4040

  • ERIKS:12969468
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
NC System TM-Classic, taubenblau/lichtblau

•    Hochwertiges Werkzeughaltersystem
Aus Kunststoff (ABS), im Basisträger, der immer der gleiche ist, befinden sich anpassbare Einsätze, die auf einen Werkzeughaltertyp eingestellt werden können (z. B. von SK 30 bis SK 50). Abdeckungen der Basisträger in schwarz (Standard) und rot (nach Zertifizierungsrichtlinien geforderte Unterscheidung zwischen neuen und gebrauchten Werkzeugen („nicht abwaschbar und nicht entfernbar“).
•    Lackierung
Wahlwiese in NCS 4040 taubenblau/NCS 1060 lichtblau oder RAL 7016 anthrazitgrau/RAL 7035 lichtgrau.



Weitere NC-Einsätze auf Anfrage.

Zur Liste hinzufügen

2.372,57 €/ Stückexkl. MwSt

2.775,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
THURMETALL
Breite
1005 mm
Tiefe
690 mm
Höhe
1950 mm