• Hochwertiges Werkzeughaltersystem
Aus Kunststoff (ABS), im Basisträger, der immer der gleiche ist, befinden sich anpassbare Einsätze, die auf einen Werkzeughaltertyp eingestellt werden können (z. B. von SK 30 bis SK 50). Abdeckungen der Basisträger in schwarz (Standard) und rot (nach Zertifizierungsrichtlinien geforderte Unterscheidung zwischen neuen und gebrauchten Werkzeugen („nicht abwaschbar und nicht entfernbar“).
• Lackierung
Wahlwiese in NCS 4040 taubenblau/NCS 1060 lichtblau oder RAL 7016 anthrazitgrau/RAL 7035 lichtgrau.
Weitere NC-Einsätze auf Anfrage.
2.648,30 €/ Stückexkl. MwSt
3.098,51 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150