Eriks
THURMETALL

THURMETALL Mobile Werkbank 1500x700x870 7016/7035

  • ERIKS:12969328
  • Hersteller:84.657.XXX
Image 1
Mobile Werkbank TM-Classic, RAL 7016 anthrazitgrau/RAL 7035 lichtgrau

•     Mobil unterwegs
Die Lenkrollen sind mit einem Drehhebel ein- und ausklappbar. Dadurch kann die Werkbank fahrbar oder stationär eingesetzt werden.
•    Multiplex-Werkbankplatte
Stärke: 40 mm.
•     Werkbankgestell
50 x 50 mm Vierkantstahlrohr, geschweißt. Mit eingeklappten Rollen belastbar bis ca. 1500 kg, mit ausgeklappten Rollen bis 500 kg (bei gleichmäßig verteilter Last).
•     Schubladen mit Zentralverriegelung
Mit Einzelschubladensperre (Kippsicherung) und Rammschutz serienmäßig. Mit Laufrollen aus POM (Polyoxymethylen), die bei gleichen mechanischen Eigenschaften wie Stahlrollen einen erheblich ruhigeren Lauf der Schubladen bieten. 100 % ausziehbar, Belastbarkeit 75-200 kg. Griffleisten mit durchgehender, großflächiger Beschriftungsmöglichkeit.
•     Rückwand
Aus MDF, Höhe 150 mm x Stärke 19 mm.
•    Ein- oder Zweifarblackierung ohne Mehrpreis
Standardlackierung Korpus/Fronten: NCS 4040-R70 B taubenblau/NCS 1060-R80 B lichtblau oder RAL 7016 anthrazitgrau/RAL 7035 lichtgrau.
Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Mehrpreis lieferbar (siehe Farbliste).


Belastbarkeit der Schubladen: 200 kg. Weitere Werkbankplatten auf Anfrage.


Tür „Mittelpartie“ auf Anfrage erhältlich.
Zur Liste hinzufügen

2.506,29 €/ Stückexkl. MwSt

2.932,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
THURMETALL
Breite
1500 mm
Höhe
870 mm
Tiefe
700 mm
Farbe
Anthrazit / Grau
Anzahl Schubladen
6
Material
Sperrholz