• Mobil unterwegs
Die Lenkrollen sind mit einem Drehhebel ein- und ausklappbar. Dadurch kann die Werkbank fahrbar oder stationär eingesetzt werden.
• Multiplex-Werkbankplatte
Stärke: 40 mm.
• Werkbankgestell
50 x 50 mm Vierkantstahlrohr, geschweißt. Mit eingeklappten Rollen belastbar bis ca. 1500 kg, mit ausgeklappten Rollen bis 500 kg (bei gleichmäßig verteilter Last).
• Schubladen mit Zentralverriegelung
Mit Einzelschubladensperre (Kippsicherung) und Rammschutz serienmäßig. Mit Laufrollen aus POM (Polyoxymethylen), die bei gleichen mechanischen Eigenschaften wie Stahlrollen einen erheblich ruhigeren Lauf der Schubladen bieten. 100 % ausziehbar, Belastbarkeit 75-200 kg. Griffleisten mit durchgehender, großflächiger Beschriftungsmöglichkeit.
• Rückwand
Aus MDF, Höhe 150 mm x Stärke 19 mm.
• Ein- oder Zweifarblackierung ohne Mehrpreis
Standardlackierung Korpus/Fronten: NCS 4040-R70 B taubenblau/NCS 1060-R80 B lichtblau oder RAL 7016 anthrazitgrau/RAL 7035 lichtgrau.
Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Mehrpreis lieferbar (siehe Farbliste).
Belastbarkeit der Schubladen: 200 kg. Weitere Werkbankplatten auf Anfrage.
2.506,29 €/ Stückexkl. MwSt
2.932,36 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | THURMETALL |
Breite | 1500 mm |
Höhe | 870 mm |
Tiefe | 700 mm |
Farbe | Blau |
Anzahl Schubladen | 6 |
Material | Sperrholz |