Eriks
THURMETALL

THURMETALL Längs-/ Querwand 4/11 Fronthöhe 150mm T600xB700mm

  • ERIKS:12969271
Image 1
Trennwandsets für Schubladen, Breite 805 mm

•    Fachgerechte Lagerung
Praktisches Einteilungsmaterial für das gesamte Sortiment erleichtert die Organistation von Lagergut.
Ordentliche und flexible Ablage durch vielfältige Einteilungs- und Kombinationsmöglichkeiten mit Trennwänden, Einsatzkästen, Mulden, Haltestiften oder Antischutschmatten. Erweitertes Zubehör wie Lochplattenhaken, Lagersichtbehälter und vieles mehr ebenfalls erhältlich.


Inhalt:
4 Längstrennwände
3 Quertrennwände 100
8 Trennwände 150
Zur Liste hinzufügen

80,18 €/ Stückexkl. MwSt

93,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
THURMETALL