• Multiplex-Werkbankplatte
Stärke: 40 mm.
• Werkbankgestell
40 x 40 mm Vierkantstahlrohre, selbsttragend, höhenverstellbar. Alle Füße sind mit einer Höhenverstellung (800-1100 mm in einem 50-mm-Raster) sowie Einhängewinkeln zur Bodenverschraubung nachrüstbar. Belastbar bis ca. 1500 kg (bei gleichmäßiger Belastung).
• Schubladen mit Zentralverriegelung
Auszüge mit Laufrollen aus POM (Polyoxymethylen) bieten bei gleichen mechanischen Eigenschaften wie Stahlrollen einen erheblich ruhigeren Lauf der Schubladen. 100 % ausziehbar, Belastbarkeit 75 kg. Griffleisten mit durchgehender, großflächiger Beschriftungsmöglichkeit.
• Ein- oder Zweifarblackierung ohne Mehrpreis
Standardlackierung Korpus/Fronten: NCS 4040-R70 B taubenblau/NCS 1060-R80 B lichtblau oder RAL 7016 anthrazitgrau/RAL 7035 lichtgrau.
Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Mehrpreis lieferbar (siehe Farbliste).
• Lieferung erfolgt komplett montiert
Breite 2500 mm, Tiefe 750 mm, weitere Werkbankplatten auf Anfrage.
1.701,12 €/ Stückexkl. MwSt
1.990,31 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | THURMETALL |
Breite | 2000 mm |
Höhe | 845 mm |
Tiefe | 700 mm |
Farbe | Anthrazit / Grau |
Anzahl Schubladen | 5 |
Material | Sperrholz |