Eriks
THURMETALL

THURMETALL Kompakte Werkbank 2000x700x845 4040/1060

  • ERIKS:12969391
Image 1
Kompaktwerkbank TM-Classic, Breite 2000 mm, taubenblau/lichtblau

•    Multiplex-Werkbankplatte
Stärke: 40 mm.
•     Werkbankgestell
40 x 40 mm Vierkantstahlrohre, selbsttragend, höhenverstellbar. Alle Füße sind mit einer Höhenverstellung (800-1100 mm in einem 50-mm-Raster) sowie Einhängewinkeln zur Bodenverschraubung nachrüstbar. Belastbar bis ca. 1500 kg (bei gleichmäßiger Belastung).
•     Schubladen mit Zentralverriegelung
Auszüge mit Laufrollen aus POM (Polyoxymethylen) bieten bei gleichen mechanischen Eigenschaften wie Stahlrollen einen erheblich ruhigeren Lauf der Schubladen. 100 % ausziehbar, Belastbarkeit 75 kg. Griffleisten mit durchgehender, großflächiger Beschriftungsmöglichkeit.
•    Ein- oder Zweifarblackierung ohne Mehrpreis
Standardlackierung Korpus/Fronten: NCS 4040-R70 B taubenblau/NCS 1060-R80 B lichtblau oder RAL 7016 anthrazitgrau/RAL 7035 lichtgrau.
Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Mehrpreis lieferbar (siehe Farbliste).
•    Lieferung erfolgt komplett montiert

Breite 2500 mm, Tiefe 750 mm, weitere Werkbankplatten auf Anfrage.

Zur Liste hinzufügen

1.689,97 €/ Stückexkl. MwSt

1.977,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
THURMETALL
Breite
2000 mm
Höhe
845 mm
Tiefe
700 mm
Farbe
Blau
Anzahl Schubladen
4
Material
Sperrholz