Eriks
THURMETALL

THURMETALL Hängeschrank gelocht 800x2000x300 7016/7035

  • ERIKS:12969521
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wandschrank, RAL 7016/RAL 7035

•    Stabile Stahlblechkonstruktion
zweifarbig, mit Pulverbeschichtung, siehe Farbliste. Korpus bis 50 kg belastbar, bei gleichmäßig verteilter Last. Gute Übersicht und einfacher Zugang zum Lagergut, da es sich auf Augenhöhe befindet.
•    Verschiedene Rückwände
Wahlweise glatte oder gelochte Rückwände, mit Vierkant-Lochung 10 x 10 mm und einem Mittenabstand von 38 mm sowie vertikalen Schlitzen zur Aufnahme des Lagerguts mittels optionalem Zubehör wie Lochplattenhaken, Dosenhalter, Ablageböden.
•    Ausführung
Türen: wahlweise Vollblech oder mit Sichtfenster aus Acrylglas, abschließbar, mit Drehdruck-Zylinderschloss und 2 Schlüsseln. Die kugelgelagerten Rollen der Türen laufen geräuscharm auf Führungsschienen.
•    Lieferung inkl. Befestigungsmaterial zur Wandmontage.
Für verschiedene Wände kann unterschiedliches Befestigungsmaterial erforderlich sein. Dies muss vor der Montage bestimmt werden!
•    Ein- oder Zweifarblackierung ohne Mehrpreis
Standardlackierung Korpus/Fronten: NCS 4040 taubenblau/NCS 1060 lichtblau oder RAL 7016 anthrazitgrau/RAL 7035 lichtgrau.
Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Mehrpreis lieferbar (siehe Farbliste).

Zur Liste hinzufügen

1.024,96 €/ Stückexkl. MwSt

1.199,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
THURMETALL
Breite
2000 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
800 mm
RAL-Nummer
7016/7035