• Stabile Stahlblechkonstruktion
zweifarbig, mit Pulverbeschichtung, siehe Farbliste. Korpus bis 50 kg belastbar, bei gleichmäßig verteilter Last. Gute Übersicht und einfacher Zugang zum Lagergut, da es sich auf Augenhöhe befindet.
• Verschiedene Rückwände
Wahlweise glatte oder gelochte Rückwände, mit Vierkant-Lochung 10 x 10 mm und einem Mittenabstand von 38 mm sowie vertikalen Schlitzen zur Aufnahme des Lagerguts mittels optionalem Zubehör wie Lochplattenhaken, Dosenhalter, Ablageböden.
• Ausführung
Türen: wahlweise Vollblech oder mit Sichtfenster aus Acrylglas, abschließbar, mit Drehdruck-Zylinderschloss und 2 Schlüsseln. Die kugelgelagerten Rollen der Türen laufen geräuscharm auf Führungsschienen.
• Lieferung inkl. Befestigungsmaterial zur Wandmontage.
Für verschiedene Wände kann unterschiedliches Befestigungsmaterial erforderlich sein. Dies muss vor der Montage bestimmt werden!
• Ein- oder Zweifarblackierung ohne Mehrpreis
Standardlackierung Korpus/Fronten: NCS 4040 taubenblau/NCS 1060 lichtblau oder RAL 7016 anthrazitgrau/RAL 7035 lichtgrau.
Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Mehrpreis lieferbar (siehe Farbliste).
1.024,96 €/ Stückexkl. MwSt
1.199,20 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | THURMETALL |
Breite | 2000 mm |
Tiefe | 300 mm |
Höhe | 800 mm |
RAL-Nummer | NCS S 4040-R70/NCS S 1060-R80 B |