Eriks
THURMETALL

THURMETALL Fächerschrank 1100x620x1950 7016/7035

  • ERIKS:12969265
Image 1
Großraumschrank
Ausführung:
10 Fachböden
Offene Sichtlagerkästen: 40x Gr.2, 70x Gr.3, 28x Gr.4, 20x Gr.5Z
Zur Liste hinzufügen

2.703,68 €/ Stückexkl. MwSt

3.163,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
THURMETALL
Breite
1100 mm
Tiefe
620 mm
Höhe
1950 mm
RAL-Nummer
7016/7035