Eriks
THURMETALL

THURMETALL Einteilungssatz für 805mm für Fronthöhe 100/125 35-teilig

  • ERIKS:23925187
Image 1
Trennwandsets für Schubladen, Breite 805 mm

•    Fachgerechte Lagerung
Praktisches Einteilungsmaterial für das gesamte Sortiment erleichtert die Organistation von Lagergut.
Ordentliche und flexible Ablage durch vielfältige Einteilungs- und Kombinationsmöglichkeiten mit Trennwänden, Einsatzkästen, Mulden, Haltestiften oder Antischutschmatten. Erweitertes Zubehör wie Lochplattenhaken, Lagersichtbehälter und vieles mehr ebenfalls erhältlich.


Inhalt:
9 Längstrennwände
18 Quertrennwände 50
8 Trennwände 100
Zur Liste hinzufügen

128,74 €/ Stückexkl. MwSt

150,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
THURMETALL