Eriks
THURMETALL

THURMETALL Einteilungssatz für 1205mm Beschriftungsset 51-teilig

  • ERIKS:23925090
Image 1
Trennwandsets für Schubladen, Breite 1205 mm

•    Fachgerechte Lagerung
Praktisches Einteilungsmaterial für das gesamte Sortiment erleichtert die Organistation von Lagergut.
Ordentliche und flexible Ablage durch vielfältige Einteilungs- und Kombinationsmöglichkeiten mit Trennwänden, Einsatzkästen, Mulden, Haltestiften oder Antischutschmatten. Erweitertes Zubehör wie Lochplattenhaken, Lagersichtbehälter und vieles mehr ebenfalls erhältlich.


Inhalt: 51 Teile
Zur Liste hinzufügen

120,27 €/ Stückexkl. MwSt

140,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
THURMETALL