Eriks
THURMETALL

THURMETALL Einteilungssatz für 1005mm für Fronthöhe 75 35-teilig

  • ERIKS:23925215
Image 1
Trennwandsets für Schubladen, Breite 1005 mm

•    Fachgerechte Lagerung
Praktisches Einteilungsmaterial für das gesamte Sortiment erleichtert die Organistation von Lagergut.
Ordentliche und flexible Ablage durch vielfältige Einteilungs- und Kombinationsmöglichkeiten mit Trennwänden, Einsatzkästen, Mulden, Haltestiften oder Antischutschmatten. Erweitertes Zubehör wie Lochplattenhaken, Lagersichtbehälter und vieles mehr ebenfalls erhältlich.


Inhalt:
11 Längstrennwände
12 Quertrennwände 50
12 Trennwände 100
Zur Liste hinzufügen

110,96 €/ Stückexkl. MwSt

129,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
THURMETALL